Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05589452 |
Secção | 1,5 a 2,5mm² |
Tipo | Macho |
Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Fita Isolante; Alicate para Terminal Elétrico |
Cor | Azul |
Diâmetro | 3mm (terminal) |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Código de barras | 7891799019846 |
Ficha Técnica | Download |