Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0558926001 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 1,5 a 2,5mm² |
Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal. |
Diâmetro Interno | 2,3mm |
Cor | Azul |
Diâmetro Externo | 5,5mm |
Código de barras | 7891799481711 |
Ficha Técnica | Download |