Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal elétrico isolado emenda, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em tubo Termoretátil;
- Temperatura de trabalho: -10ºC a 105 ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0558927001 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 4 a 6mm² |
Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal. |
Cor | Amarelo |
Diâmetro Interno | 3,6mm |
Diâmetro Externo | 6,5mm |
Código de barras | 7891799481728 |
Ficha Técnica | Download |