Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminais elétricos pré isolados macho, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0558945008 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 1,5 a 2,5mm² |
Tipo | Macho |
Comprimento Total | 19,2mm |
Cor | Azul |
Diâmetro | 4,5mm (encaixe), 4,8mm |
Comprimento x Altura | 4,8 x 0,5mm |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Comprimento do Terminal | 7mm |
Código de barras | 7891799481643 |
Ficha Técnica | Download |