Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0557220001 Copiado!

    Terminal Pré-Isolado Pino Duplo Branco 0,5mm² Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0557220001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Terminal elétrico pino duplo, destinado à terminação de condutores elétricos flexíveis.

    Características:

    - Produzido em liga de cobre estanhado;
    - Isolação em Nylon 6.6 (livre de halogênios);
    - Com resistência a raios UV;
    - Faixa de aplicação de 0,5 a 16mm²;
    - Tensão nominal 750V;
    - Temperatura máxima de trabalho 105°C;
    - Disponível nas cores: cinza, vermelho, branco, preto, azul e amarelo - conforme bitola.

    Aplicações:

    - Para condutores elétricos flexíveis;
    - Instalações elétricas / manutenção:
    - Ramo automotivo e industrial.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0557220001
    Seção 2 x 0,5mm²
    Tipo Pino Duplo
    Produtos Associados Cabo Elétrico; Limpa Contato; Fita Isolante; Alicate para Terminal Elétrico
    Cor Branco
    Diâmetro Interno 1,5mm
    Tensão Máxima 750V
    Características Isolação de Nylon
    Composição Embalagem com 100 Peças, Embalagem comalagem com 100 Unidades
    Tipo Material Liga de Cobre Estanhado
    Código de barras 4046777231083
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade