Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Terminal elétrico pino duplo, destinado à terminação de condutores elétricos flexíveis.
Características:
- Produzido em liga de cobre estanhado;
- Isolação em Nylon 6.6 (livre de halogênios);
- Com resistência a raios UV;
- Faixa de aplicação de 0,5 a 16mm²;
- Tensão nominal 750V;
- Temperatura máxima de trabalho 105°C;
- Disponível nas cores: cinza, vermelho, branco, preto, azul e amarelo - conforme bitola.
Aplicações:
- Para condutores elétricos flexíveis;
- Instalações elétricas / manutenção:
- Ramo automotivo e industrial.
Terminal elétrico pino duplo, destinado à terminação de condutores elétricos flexíveis.
Características:
- Produzido em liga de cobre estanhado;
- Isolação em Nylon 6.6 (livre de halogênios);
- Com resistência a raios UV;
- Faixa de aplicação de 0,5 a 16mm²;
- Tensão nominal 750V;
- Temperatura máxima de trabalho 105°C;
- Disponível nas cores: cinza, vermelho, branco, preto, azul e amarelo - conforme bitola.
Aplicações:
- Para condutores elétricos flexíveis;
- Instalações elétricas / manutenção:
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0557220009 |
Seção | 2 x 16,0mm² |
Tipo | Pino Duplo |
Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Fita Isolante; Alicate para Terminal Elétrico |
Diâmetro Interno | 8,4mm |
Cor | Azul |
Tensão Máxima | 750V |
Composição | Embalagem com 50 Peças, Embalagem comalagem com 50 Unidades |
Características | Isolação de Nylon |
Tipo Material | Liga de Cobre Estanhado |
Código de barras | 4046777231168 |
Ficha Técnica | Download |