Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0558942001 Copiado!

    Terminal Elétrico Pré-Isolado Fêmea de Encaixe Vermelho 0,5 a 1,5mm² Embalagem com 100 Peças - Wurth - 0558942001 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Terminal elétrico pré-isolado fêmea de encaixe, utilizado para cabos diversos.

    Característica:

    - Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
    - Temperatura máxima de trabalho: 75 ºC;
    - Voltagem máxima: 300V
    Marca Wurth
    Código do Produto 0558942001
    Garantia 3 Meses
    Secção 0,5 a 1,5mm²
    Produtos Associados Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal
    Comprimento Total 21mm
    Diâmetro Interno 4mm
    Cor Vermelho
    Diâmetro Encaixe 6,35mm
    Código de barras 7891799481384
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade