Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05586032 |
Garantia | 3 Meses |
Secção | 1,0 - 2,5mm² |
Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon |
Material | Latão |
Revestimento | Estanhado |
Encaixe | Com Trava |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Código de barras | 7891799019617 |
Ficha Técnica | Download |