Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de:
- 0,5 a 4,0 - Terminal tipo garfo;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 05589973 |
Secção | 1,5-2,5 mm² |
Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon |
Material | Latão |
Encaixe | Com Trava |
Composição | Embalagem com 100 Peças |
Características | Terminal Elétrico Estanhado Encaixe C/ Trava |
Código de barras | 7891799020088 |
Ficha Técnica | Download |