Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição:
Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.
Características:
- Produzido em Nylon 6.6;
- Tensão V (volts): de 380v a 450v;
- Corrente (A): 03 a 100 amperes;
- Secção do fio (mm²): de 2,5 a 40,0;
- Temperatura de trabalho: -40°C até 110°C.
Aplicações:
- Instalações elétricas fixas, tais como: ;
- Quadros elétricos;
- Painéis elétricos;
- Barramentos;
- Caixas de distribuição
Principais Vantagens:
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas.
Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.
Características:
- Produzido em Nylon 6.6;
- Tensão V (volts): de 380v a 450v;
- Corrente (A): 03 a 100 amperes;
- Secção do fio (mm²): de 2,5 a 40,0;
- Temperatura de trabalho: -40°C até 110°C.
Aplicações:
- Instalações elétricas fixas, tais como: ;
- Quadros elétricos;
- Painéis elétricos;
- Barramentos;
- Caixas de distribuição
Principais Vantagens:
- Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0556101011 |
Secção | 2,5 a 4,0mm² |
Produtos Associados | Fita Isolante; Terminal Elétrico; Chaves de Fenda VDE Isoladas; Limpa Contato |
Corrente Máxima | 3A |
Tensão Máxima | 380 V |
Material | Nylon 6.6 |
Composição | Embalagem com 10 Unidades |
Código de barras | 4058794454208 |
Ficha Técnica | Download |