FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0556101016 Copiado!

    Conector em Barra Nylon para Cabos 16mm² Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0556101016 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Destinado à conexão e derivações em instalações elétricas.

    Características:

    - Produzido em Nylon 6.6;
    - Tensão V (volts): de 380v a 450v;
    - Corrente (A): 03 a 100 amperes;
    - Secção do fio (mm²): de 2,5 a 40,0;
    - Temperatura de trabalho: -40°C até 110°C

    Aplicações:

    - Instalações elétricas fixas, tais como: ;
    - Quadros elétricos;
    - Painéis elétricos;
    - Barramentos;
    - Caixas de distribuição.

    Principais Vantagens:

    - Produzido em Nylon 6.6 de elevada resistência térmica, para a máxima segurança em aplicações elétricas
    Marca Wurth
    Código do Produto 0556101016
    Garantia 3 Meses
    Secção 16mm²
    Produtos Associados Fita Isolante; Terminal Elétrico; Chaves de Fenda VDE Isoladas; Limpa Contato
    Corrente Máxima 30A
    Tensão Máxima 380 V
    Material Nylon 6.6
    Composição Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4058794454253
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade