FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 07710048 Copiado!

    Tubo Termoretátil 4,8mm x 1m Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 07710048 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição:

    Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para isolação de fios e cabos elétricos.

    Características:

    - Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto ao calor;
    - Veda contra a penetração de umidade e poeira;
    - Apresenta uma maior estabilidade dimensional e menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.

    Aplicações:

    - Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e prevenir também contra possíveis umidades.

    Modo de usar:

    - Corte uma seção do tubo termo retrátil suficiente para cobrir a área a ser isolada;
    - Insira o tubo sobre o material a ser isolado;
    - Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro de ar quente sobre o tubo termo retrátil;
    - Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a isolação estará completa.

    Principais Vantagens:

    - Elevada resistência a temperatura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 07710048
    Garantia 3 Meses
    Temperatura de Trabalho 55 ~ 125 ºC
    Envelhecimento Térmico 168h / 158ºC
    Conicidade Pré-aquecimento ≤ 65%
    Porcentagem máxima de alongamento ≥ 200%
    Diâmetro Interno Acolhido 2,4mm
    Diâmetro Interno Expandido 3/16” ou 4,8 mm
    Temperatura de Encolhimento 90 ~ 120 (ºC)
    Porcentagem de encolhimento ≥ 50%
    Resistência do isolamento (Ω.cm) 10 14
    Temperatura de Armazenagem até 40ºC
    Flamabilidade Norma VW1 retardada chamas (atende a norma)
    Resistência à Tração ≥ 10.4 N/mm2
    Rigidez dielétrica 15 kV/mm
    Código de barras 7891799024703
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade