FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0771999014 Copiado!

    Tubo Corrugado 13 x 18 x 0,45mm Anti-Chama Rolo com 25m - Wurth - 0771999014 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.

    Características:

    - Semiflexíveis;
    - Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
    - A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.

    Aplicações:

    Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0771999014
    Garantia 3 Meses
    Produtos Associados Alicate; Terminais elétricos; Abraçadeira nylon; Tubo Termo retrátil; Soprador Térmico
    Espessura 0,45mm
    Diâmetro Interno 13 mm
    Embalagem Rolo com 25m
    Material Polipropileno
    Diâmetro Externo 18 mm
    Código de barras 7891799147044
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade