Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Conector de Fibra Óptica, desenvolvido para utilização em cabos drop do tipo flat ou cordões ópticos de até 3mm de espessura.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Disponível nos modelos: ;
- SC/APC e SC/UPC - a diferença entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem a ponta de fibra e polimento em ângulo de 8 graus;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos, há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor);
- Ambos são conhecidos como conectores de campo. São utilizados para a instalação e distribuição de dados por sistema de Fibra/Luz;
- É um sistema de transmissão de dados via fibra óptica.
Modo de Usar:
Ler atentamente o manual de instruções, que segue juntamente com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Excelente transmissão de dados;
- Transmissão de dados mais estáveis e menos perda de sinal;
- Fácil Instalação;
- Disponível nos modelos UPC e APC.
Conector de Fibra Óptica, desenvolvido para utilização em cabos drop do tipo flat ou cordões ópticos de até 3mm de espessura.
Características:
- Produzido em PVC de alta resistência;
- Possui montagem manual simples e rápida;
- Disponível nos modelos: ;
- SC/APC e SC/UPC - a diferença entre os dois modelos está no polimento da fibra;
- Os conectores APC possuem a ponta de fibra e polimento em ângulo de 8 graus;
- Os conectores UPC também sofrem polimento, porém sem ângulo. Estes não são exatamente planos, há uma ligeira curvatura na ponta da fibra, para melhor alinhamento do núcleo. Isto significa que, para o conector tipo UPC, a luz é refletida diretamente em direção a luz (emissor);
- Ambos são conhecidos como conectores de campo. São utilizados para a instalação e distribuição de dados por sistema de Fibra/Luz;
- É um sistema de transmissão de dados via fibra óptica.
Modo de Usar:
Ler atentamente o manual de instruções, que segue juntamente com o blister com 10 conectores.
Principais Vantagens:
- Excelente transmissão de dados;
- Transmissão de dados mais estáveis e menos perda de sinal;
- Fácil Instalação;
- Disponível nos modelos UPC e APC.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0978120004 |
Tipo | SC/UPC |
Produtos Associados | Abraçadeira de Nylon; Alicate de Crimpar Fibra Ótica; Alicate Decapador de Fibra Ótica |
Cor | Azul |
Reflectância | ≤0,25dB - ≥0,50dB |
Perda Retorno | ≥0,45dB |
Composição | Embalagem com 10 Peças |
Código de barras | 4056807829685 |
Ficha Técnica | Download |