FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0978120006 Copiado!

    Alicate Decapador de Fibra Optica - Wurth - 0978120006 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate projetado para remoção da capa de proteção da fibra óptica.

    Características:

    - Fabricado em aço 45;
    - Cabo com revestimento plástico;
    - Tratamento superficial enegrecido de têmpera;
    - Dureza: +- 45 Hrc;
    - Projetado para remoção de capa de proteção da fibra de 3mm, 250µm e 125µm.

    Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

    - Ferramenta com cabo NÃO isolado.

    Principais Vantagens:

    - Bloqueio para manter a ferramenta fechada quando não em uso;
    - Superfícies de decapagem precisas sem danificar a fibra;
    - Parafuso de ajuste para trabalhos precisos;
    - Acompanha chave para ajuste.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0978120006
    Garantia 3 Meses
    Secção 3,04 - 7,06mm²
    Dureza +- 45 Hrc
    Produtos Associados Conector de fibra óptica; Abraçadeira de Nylon; Plug RJ 45; Alicate RJ45
    Comprimento Total 165mm
    Material Aço C45
    Composição Unitário
    Código de barras 4061975089496
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade