FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 590621476 Copiado!

    Bucha W-Z Shark de Nylon 14mm Embalagem com 20 Unidades - Wurth - 590621476 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Bucha para fixação de cargas media e pesadas. Pode ser aplicadas em substratos maciços e ocos.

    Características:

    - Fabricada em Nylon de alta resistência;
    - Com seu corpo reforçado, tem grande poder de fixação em vários tipos de substratos (exceto dry-wall);
    - Possui uma base com um desenho especial, com um anel dobrável que permite que seja utilizada para aplicações em furos passantes e não passantes;
    - A Bucha Shark quando aplicada em substratos ocos, age por deformação ou “efeito nó”. O corpo da bucha se contorce no parafuso. A fixação ocorre pelo “efeito nó” entre o parafuso e o substrato;
    - Resistente a influências climáticas e ao envelhecimento;
    - Sem halogêneo (isento de flúor, cloro, bromo) e sem silicone;
    - Resistência à temperatura entre -40°C à +100°C;
    - Fixação das mais variadas superfícies (substratos).

    Principais Vantagens:

    - Aletas proeminentes evitam o rodar da bucha no furo, fixando-a em qualquer tipo de material (Detalhe 1);
    - Deformação da bucha em todos os materiais ocos e expansão em todos os materiais maciços;
    - Força de aperto reduzido com grande capacidade de fixação;
    - Evita a expansão prévia da bucha durante a fixação de duas peças, evitando assim seu desgaste;
    - A bucha Zebra Shark é indicada para todos os tipos de parafusos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 590621476
    Garantia 3 Meses
    Profundidade do Furo 90mm
    Produtos Associados Broca de Vídea e Broca SDS Plus; Ponteira; Parafusos
    Carga Recomendada 250 kgf (base concreto)
    Diâmetro 14mm
    Material Nylon
    Distância Mínima 80mm (entre furos)
    Composição Embalagem com 20 Unidades
    Diâmetro do Parafuso 10 - 12mm
    Código de barras 4056807521305
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade