Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para a aplicação em componentes elétricos. O produto possui alta temperatura de combustão, eliminando os riscos de incêndio e acidentes. Livre de óleo mineral, resinas, ácidos, silicones e compostos organoclorados¹ (AOX), o produto não agride o meio ambiente, nem a saúde do usuário.
Características:
- Gás propelente não inflamável;
- Ação desengripante, facilita a desmontagem de peças;
- Ação lubrificante, diminui o atrito entre as partes e aumenta a vida útil dos componentes;
- Ação protetiva, previne contra a oxidação;
- Rigidez dielétrica de 8Kv +/- 2;
- Baixa toxicidade;
- Não possui óleo mineral.
Aplicações:
- Especialmente desenvolvido para aplicações em componentes elétricos como chaves de circuito, geradores, transformadores, contatores, disjuntores, terminais e cabos elétricos;
- Altamente eficaz para aplicações tradicionais como parafuso e porca, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço;
- Indicado para manutenção de elementos de máquinas e componentes elétricos;
- Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certificação ISO 14.001 ou mesmo para aquelas já certificadas.
Principais Vantagens:
- Produto biodegradável;
- Alta rigidez dielétrica;
- Atende as normas da ISO 14.001 - ambiental;
- Rápida aplicação;
- Evita curto-circuito;
- Não afeta a saúde do usuário.
O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para a aplicação em componentes elétricos. O produto possui alta temperatura de combustão, eliminando os riscos de incêndio e acidentes. Livre de óleo mineral, resinas, ácidos, silicones e compostos organoclorados¹ (AOX), o produto não agride o meio ambiente, nem a saúde do usuário.
Características:
- Gás propelente não inflamável;
- Ação desengripante, facilita a desmontagem de peças;
- Ação lubrificante, diminui o atrito entre as partes e aumenta a vida útil dos componentes;
- Ação protetiva, previne contra a oxidação;
- Rigidez dielétrica de 8Kv +/- 2;
- Baixa toxicidade;
- Não possui óleo mineral.
Aplicações:
- Especialmente desenvolvido para aplicações em componentes elétricos como chaves de circuito, geradores, transformadores, contatores, disjuntores, terminais e cabos elétricos;
- Altamente eficaz para aplicações tradicionais como parafuso e porca, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço;
- Indicado para manutenção de elementos de máquinas e componentes elétricos;
- Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certificação ISO 14.001 ou mesmo para aquelas já certificadas.
Principais Vantagens:
- Produto biodegradável;
- Alta rigidez dielétrica;
- Atende as normas da ISO 14.001 - ambiental;
- Rápida aplicação;
- Evita curto-circuito;
- Não afeta a saúde do usuário.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 38903 300 |
Degradabilidade | 96,8% (em 28 dias) |
Produtos Associados | Limpa contato; Desengraxante dielétrico; Protetor polo de bateria |
Embalagem | 300ml |
Ponto de Fulgor | >180°C |
Linha | Eco |
Aspecto | Líquido castanho premido |
Temperatura de Uso | -25°C a +180°C |
Composição | Unitário |
Solubilidade | Insolúvel (em agua) |
Rigidez dielétrica | 8kV +/- 2 |
Código de barras | 7891799308957 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |