FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08931064 Copiado!

    Graxa Fluída HHS Fluid 500ml - Wurth - 08931064 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    Graxa fluída com efeito DUO. Extremamente líquida durante a aplicação e altamente viscosa após a evaporação do solvente. Penetra onde graxas comuns não conseguem. Forma uma película de lubrificação capaz de reduzir os ruídos e as vibrações durante o uso dos equipamentos. Resistência à pressão e a temperatura de -25°C à +170°C.

    Características:

    - Durante a aplicação, o produto atua como um óleo, com baixa viscosidade. Essa característica permite que ele penetre com mais facilidade, até nos locais de difícil acesso;
    - Após a evaporação do solvente e com o uso do equipamento, o produto aumenta de viscosidade, se assemelhando a uma graxa pastosa;
    - Possui alta aderência ao material lubrificado, permanecendo no ponto de lubrificação e não respinga;
    - Resistente à água salgada, ácidos e álcalis fracos;
    - Não contem resina, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

    Aplicações:

    - Indicado para aplicações em equipamentos onde a re-lubrificação é escassa devido à dificuldade de manutenção e reparos, tais como rolamentos blindados, junções, cabos, roletes e articulações;
    - Peças sujeitas à altas pressões e vibrações como dobradiças, rolamentos e roldanas;
    - Lubrificação de sistemas de transporte industrial como rolamento de esteiras e polias para correias transportadoras;
    - Para lubrificação de equipamentos que tenham contato com água salgada.

    Principais Vantagens:

    - Lubrificante de “Efeito DUO”, um óleo na aplicação e uma graxa após evaporação;
    - Alta aderência, não escorre e nem goteja;
    - Aplicável em pontos de difícil acesso para re-lubrificação;
    - Resistente à água salgada.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08931064
    Temperatura Máxima 200 ° C (temporária)
    Densidade 0,77 (g/cm³)
    Ponto de Fulgor 220 ° C (do ingrediente lubrificante)
    Embalagem Spray 500ml
    Aspecto Amarelo
    Consistência 1 (NGLI)
    Viscosidade 2000 (mm²/s)
    Base Óleo Sintético e Graxa
    Resistência a Temperatura -25 a 170 (°C)
    Código de barras 4046777717167
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade