FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08931065 Copiado!

    Graxa de Alta Viscosidade HHS Lube Spray 500ml - Wurth - 08931065 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Graxa com alta viscosidade e ótima capacidade de retenção de impurezas e preenchimento de grandes folgas. Excelente resistência a impactos extremos.

    Características:

    - Graxa em spray repelente de impurezas com efeito duradouro e resistente a altas pressões;
    - Pode ser aplicado diretamente no ponto a ser lubrificado;
    - Aplicado manualmente sem a necessidade de equipamentos especiais;
    - Elevado efeito de proteção contra as variações climáticas e influência do meio ambiente;
    - Evita a aderência de pó e sujeira;
    - Especialmente indicada para lubrificação em exteriores;
    - Proporciona maiores intervalos de relubrificação;
    - Excelentes propriedades de isolamento a ruídos e vibração;
    - Resistente a água salgada, doce e quente, soluções alcalinas e de baixa acidez;
    - Excelente proteção contra oxidação, corrosão e ferrugem;
    - Melhora o poder de lubrificação devido ao alisamento termoplástico da superfície;
    - Não contém CFC.

    Aplicações:

    - Lubrificação de rodas dentadas, cabos de aço, correntes, tensores de mola, rolamentos, buchas, guias lineares, feixe de mola;
    - Equipamentos que sofram ação da maresia como embarcações, equipamentos de transporte portuário;
    - Para lubrificação de equipamentos que tenham contato com água salgada, doce ou quente.

    Principais Vantagens:

    - Lubrifica diretamente no ponto aplicado;
    - Repele impurezas e sujeiras;
    - Resistente às variações climáticas;
    - Permite um maior tempo de relubrificação.

    Modo de Usar:

    - O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas;
    - Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08931065
    Temperatura Máxima 170 °C (temporária)
    Densidade 0,77 g/cm³
    Cor Verde
    Embalagem Spray 500ml
    Ponto de Fulgor 150 °C (do ingrediente lubrificante)
    Viscosidade Não aplicável mm²/s
    Consistência 2 NGLI
    Base Óleo Sintético, Sabão de Lítio e OMC2
    Resistência a Temperatura -25 a 150 °C
    Código de barras 7891799250560
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade