FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893106003 Copiado!

    Graxa Líquida HHS 2000 65ml - Wurth - 0893106003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.

    Características:

    - Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Alta adesividade ao material;
    - Ótima resistência à água. Evita corrosão;
    - Basesemissintética;
    - Não ataca borrachas e plásticos;
    - Isento de silicone, resina e ácidos;
    - Alto poder de penetração;
    - Reduz o atrito e a emissão de ruídos.

    Aplicações:

    - Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos;
    - Rolamentos blindados;
    - Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;
    - Superfícies deslizantes;
    - Pinos e dobradiças;
    - Engrenagens;
    - Peças submetidas a pressão, impacto e vibração. Restrição de uso ;
    - Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.

    Principais Vantagens:

    - Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;
    - Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
    - Resistente a altas temperaturas;
    - Grande capacidade de migração e penetração entre folgas pequenas;
    - Compatível com borrachas, silicones e plásticos;
    - Maior intervalo de re-lubrificação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893106003
    Temperatura Máxima 200°C (temporária)
    Densidade 0,75 g/cm³
    Consistência inicial Líquido
    Ponto de Fulgor 230°C (do ingrediente ativo) e 12°C (produto líquido)
    Resistente a Pressão Até 29,5 Kgf/mm²
    Aspecto Amarelado
    Consistência Não aplicável
    Composição Embalagem com 65ml
    Resistência a Temperatura - 25°C a +180°C
    Código de barras 4050641266637
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade