FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08931066 Copiado!

    Lubrificante a Seco HHS Drylube 400ml - Wurth - 08931066 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    HHS Drylube é um lubrificante a seco à base de cera sintética com excelentes características de minimização de desgaste. Ótima resistência à força centrífuga após a secagem, formando uma película seca. Possui PTFE. A resistência à temperatura é de -30°C a +100°C.

    Características:

    - Após a evaporação do solvente, o lubrificante cria uma película seca lubrificante com base de cera que impede o acúmulo de sujeira além de proteger contra corrosão;
    - Possui lubrificante de emergência que, após a queima do lubrificante normal, atua momentaneamente garantindo a lubrificação das peças;
    - Não escorre, mesmo quando aplicado na vertical;
    - Alto poder de penetração, mesmo em locais de difícil acesso;
    - Compatível com plásticos e superfícies pintadas;
    - Resistente à água doce, água salgada, ácidos frascos e alcalinos;
    - Não contém resina, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

    Aplicações:

    - Compatível com manutenção de O-rings;
    - Indicado para pontos de lubrificações de difícil acesso e aplicações na vertical;
    - Adequado para lubrificação de elementos de alto giro e de movimentos rápidos como correntes, partes de máquinas e cabos de transporte de baixa carga;
    - Para aplicações onde se requer um lubrificante de emergência;
    - Lubrificação entre partes com mínima folga como elos de correntes e rolamentos;
    - Lubrificação de pontos que tenham elastômeros e de pontos que tenham vibração.

    Principais Vantagens:

    - Lubrificante de alta resistência centrífuga;
    - Contém PTFE, que também atua como estabilizante térmico;
    - Baixa adesão de sujeira;
    - Não ataca plásticos e protege elastômeros;
    - Redutor de atrito, vibração e isolante de ruído;
    - Resistente à água salgada, doce, ácidos frascos e alcalinos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08931066
    Produtos Associados Luva Nitrílica; Desengraxante Universal ECO-W; EPI´s.
    Densidade 0,76 g/cm3
    Temperatura máxima temporária 180°C
    Consistência inicial Pastoso
    Embalagem Spray 500ml
    Ponto de Fulgor 230°C
    Aspecto Amarelado
    Viscosidade Não aplicável
    Consistência 3
    Faixa de Temperatura - 30°C a +100°C
    Código de barras 7891799324582
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade