FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08931067 Copiado!

    Graxa Branca Spray HHS Grease 400ml - Wurth - 08931067 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    HHS Grease é uma graxa branca de longa duração. Tem base mineral, contendo PTFE. Forma uma barreira contra a sujeira e a água, atuando como um ótimo protetor corrosivo. Não contém silicone, resina ou ácido em sua composição. A resistência à temperatura é de -15°C a +130°C.Características:

    - Possui pigmentação especial branca para fácil visualização dos pontos de lubrificação;
    - Após a evaporação do solvente, o lubrificante cria uma barreira que impede o acúmulo de sujeira além de proteger contra corrosão;
    - Possui lubrificante de emergência que, após a queima do lubrificante normal, atua momentaneamente garantindo a lubrificação das peças;
    - Não escorre, mesmo quando aplicado na vertical;
    - Alto poder de penetração, mesmo em locais de difícil acesso;
    - Compatível com plásticos e superfícies pintadas;
    - Possui pigmentação branca especial para visualização do ponto de lubrificação;
    - Lubrificação de longa duração;
    - Resistente à água salgada, ácidos e alcalinos;
    - Contém lubrificante sólido (PTFE);
    - Não contém resinas, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.

    Aplicações:

    - Indicado para lubrificação de trabalhos de manutenção e inspeção como dobradiças, junções, trilhos de corrediças e elementos fixos de articulação;
    - Compatível com manutenção de O-Rings;
    - Aplicações em peças pintadas;
    - Para aplicações onde se requer um lubrificante de emergência;
    - Pontos de lubrificação onde necessitam manter o aspecto de limpeza como linha de produção de eletroeletrônicos.

    Principais Vantagens:

    - Lubrificante de alta qualidade e longa duração;
    - Contém PTFE. Baixa adesão de sujeira;
    - Compatível com diversos materiais;
    - Não ataca plásticos e nem superfícies pintadas;
    - Possui pigmentação especial para fácil visualização e inspeção;
    - Resistente à água salgada, ácidos e alcalinos fracos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08931067
    Temperatura de Trabalho - 15°C a +130°C
    Densidade 0,78 g/cm³ (DIN 51757)
    Temperatura máxima temporária +150°C
    Óleo Base Óleo mineral + Sabão de lítio
    Cor Br
    Consistência inicial Pastoso
    Ponto de Fulgor +200°C (do ingrediente ativo)
    Grau de Hidrorrepelência Altíssimo
    Lubrificante Sólido PTFE
    Consistência 2 (NLGI)
    Código de barras 7891799341602
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade