Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações. Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35ºC a +200ºC.
Características:
- Graxa líquida de baixa viscosidade;
- Ótima aderência;
- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
- Base sintética, não danifica o retentor da corrente;
- Solvente de alta volatilidade.
Aplicações:
- Correntes de transmissão convencionais e com o-ring, o-ring, o-ring;
- Rolamentos blindados;
- Cabos de comando;
- Pinos e dobradiças;
- Engrenagens;
- Superfícies deslizantes.
Principais Vantagens:
- ;
- Alto poder de penetração;
- Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade;
- Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies;
- Agite o produto por 30 segundos antes de aplicar;
- Aplique o produto diretamente no ponto a ser lubrificado.
A graxa Chain Lube Road é uma graxa líquida em spray, com efeito duradouro para lubrificação da transmissão e de partes móveis da motocicleta. Quanto maior o atrito entre o produto e as peças, maior o poder de aderência à superfície. Possui resistência à água, inclusive salgada e quente; protege contra a corrosão; reduz o atrito e elimina os ruídos provenientes de impactos e vibrações. Produto de base sintética, não ataca borrachas e plásticos, evaporando o solvente imediatamente e criando um filme lubrificante resistente à temperatura de trabalho entre -35ºC a +200ºC.
Características:
- Graxa líquida de baixa viscosidade;
- Ótima aderência;
- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;
- Base sintética, não danifica o retentor da corrente;
- Solvente de alta volatilidade.
Aplicações:
- Correntes de transmissão convencionais e com o-ring, o-ring, o-ring;
- Rolamentos blindados;
- Cabos de comando;
- Pinos e dobradiças;
- Engrenagens;
- Superfícies deslizantes.
Principais Vantagens:
- ;
- Alto poder de penetração;
- Quanto maior o atrito entre as partes, maior adesividade;
- Reduz o atrito, eliminando o ruído entre as partes;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- O solvente evapora imediatamente, formando um filme lubrificante.
Modo de Usar:
- Limpe as superfícies;
- Agite o produto por 30 segundos antes de aplicar;
- Aplique o produto diretamente no ponto a ser lubrificado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893106500 |
Densidade | 0,7213g/m³ |
Cor | Marrom Claro |
Ponto de Fulgor | -26ºC |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Ebulição | -11ºC |
Odor | Característico |
Pressão de Vapor | a 20ºC 2.600mbar |
Estado Físico | Líquido |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 7891799333775 |
Ficha de emergência | Download |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |