Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08934052 Copiado!

    Graxa de Complexo de Lítio W-CL 1kg - Wurth - 08934052 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    É uma graxa formulada a base de sabão de complexo de lítio, óleos minerais e aditivos antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste e extrema pressão. Garante alta estabilidade ao cisalhamento e permite sua utilização em temperaturas elevadas, além de suportar grandes cargas e choques, inibindo o desgaste excessivo das peças. Proporciona ótima resistência à oxidação, garante proteção para as peças lubrificadas contra corrosão.

    Características:

    - Graxa para altas temperaturas;
    - Resistência à temperatura: -10ºC à +220ºC (pico+250ºC);
    - Aditivos de extrema pressão (EP);
    - Alto poder de aderência;
    - Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
    - Propriedades anti-desgaste e fricção;
    - Anti-corrosão e ferrugem;
    - Resistente à água;
    - Reduz o custo e o tempo de manutenção;
    - Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
    - Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo.

    Aplicações:

    - Recomendado para lubrificação em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral, articulação e cubos de rodas automotivos.

    Modo de Usar:

    - Com um pincel ou espátula, pegue a quantidade necessária e aplique diretamente na superfície a ser lubrificada;
    - O produto poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;
    - Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação;
    - Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;
    - Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condição de armazenamento e prazo de validade ;
    - Não reutilizar a embalagem;
    - Manter o produto fechado e em sua embalagem original;
    - Armazenar ao abrigo de sol e chuva;
    - Mantenha fora de alcance de crianças e animais;
    - Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais;
    - Armazene longe de fontes de calor;
    - Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C;
    - Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Informações adicionais:

    - Penetração não trabalhada;
    - Análise padronizada que determina a consistência da Graxa antes do uso, com a amostra não preparada;
    - Penetração trabalhada 60x;
    - Análise padronizada que determina a consistência da graxa após a mesma ser submetida a 60 golpes em um aparelho padronizado;
    - Ponto de gota;
    - É a temperatura na qual o produto torna-se fluido, capaz de gotejar. Esse valor é obtido através um ensaio controlado, com um dispositivo especial;
    -Four ball: Método de avaliação das propriedades de extrema pressão e antidesgaste da graxa.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08934052
    Penetração trabalhada 60x 276
    Four ball, solda 200kg
    Penetração não Trabalhada 282
    Cor Vermelho
    Embalagem 1kg
    Grau NLGI 2
    Ponto de Gota >260°C
    Código de barras 7891799401481
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade