FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890401621 Copiado!

    GBM-2 Graxa de Lítio com Bissulfeto de Molibdênio 1kg - Wurth - 0890401621 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. À base de sabão de lítio e bissulfeto de molibdênio. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido ao seu alto poder de aderência.

    Características:

    - Alta resistência e estabilidade mecânica;
    - Possui Bissulfeto de Molibdênio;
    - Resistente à água;
    - Alta adesividade;
    - Reduz o atrito;
    - Ponto de gota 190°C;
    - Ponto de fulgor 220ºC (Óleo base);
    - Resiste à temperatura de -35 a 135ºC.

    Aplicações:

    - Rolamentos diversos;
    - Mancais de deslizamento;
    - Transmissões homocinéticas;
    - Eixos diversos;
    - Pivôs;
    - Guias lineares;
    - Buchas e roldanas;
    - Engrenagens abertas;
    - Montagem e amaciamento de máquinas novas;
    - Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;
    - Rolamentos agrícolas de baixa rotação.

    Modo de Usar:

    - Limpe a superfície a ser lubrificada;
    - Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado;
    - O produto poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática;
    - SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO.

    Principais Vantagens:

    - Evita travamento e reduz atrito;
    - Proteção contra oxidação e corrosão;
    - Proteção extra da película do lubrificante;
    - Ação antidesgaste, aumentando a vida útil do equipamento;
    - Boa resistência à lavagem por água;
    - Alto desempenho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890401621
    Espessante Bissulfeto de Molibdênio
    Temperatura de Trabalho -35ºC a +135ºC
    Penetração trabalhada 265 – 295
    Cor Preto
    Embalagem 1 kg
    Ponto de Gota 190ºC
    Aspecto Pastoso
    Consistência NLGI2
    Base Mineral de sabão de Lítio
    Código de barras 4053479021126
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade