Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Vaselina é um lubrificante multiuso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.
Características:
- Lubrificante multiuso;
- Não contém solvente na formulação;
- Protege contra ação da maresia;
- Protege contra a ação de oxidação;
- Hidrorrepelente.
Aplicações:
- Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
- Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
- Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
- Molinetes e material de pesca;
- Roldanas em geral;
- Corrediças.
Principais Vantagens:
- Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
- Não danifica borrachas;
- Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
- Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
A Vaselina é um lubrificante multiuso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.
Características:
- Lubrificante multiuso;
- Não contém solvente na formulação;
- Protege contra ação da maresia;
- Protege contra a ação de oxidação;
- Hidrorrepelente.
Aplicações:
- Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
- Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
- Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
- Molinetes e material de pesca;
- Roldanas em geral;
- Corrediças.
Principais Vantagens:
- Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
- Não danifica borrachas;
- Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
- Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893224200 |
Cor | Incolor |
Embalagem | 200ml |
Densidade a 25°C | 0,830 – 0,870 g/ml |
Odor | Característico |
Estado Físico | 200ml líquido / 500g pastoso |
Código de barras | 4050641917904 |
FISPQ | Download |