FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089382500 Copiado!

    Vaselina 500g - Wurth - 089382500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Vaselina é um lubrificante multiuso indicado para peças metálicas, plásticas e borrachas. Lubrifica equipamentos em geral e protege contra a ação da maresia e oxidação. Protege componentes elétricos contra a formação de zinabre.

    Características:

    - Lubrificante multiuso;
    - Não contém solvente na formulação;
    - Protege contra ação da maresia;
    - Protege contra a ação de oxidação;
    - Hidrorrepelente.

    Aplicações:

    - Lubrifica maçanetas, fechaduras, dobradiças, janelas e portas de metal, armas, aparelhos para musculação, máquinas de vidro, etc;
    - Protege alumínio, couro, courvim, madeira, etc;
    - Facilita a colocação de fios no conduite e de vidros automotivos;
    - Molinetes e material de pesca;
    - Roldanas em geral;
    - Corrediças.

    Principais Vantagens:

    - Indicado para peças metálicas, de plástico e de borracha;
    - Não danifica borrachas;
    - Aumenta a vida útil de equipamentos náuticos;
    - Previne a formação de zinabre em componentes elétricos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089382500
    Cor Incolor
    Embalagem 500g
    Odor Característico
    Densidade a 25°C 0,830 – 0,870 g/ml
    Estado Físico 200ml líquido / 500g pastoso
    Código de barras 4050641969187
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade