Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Lubrificante - HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga. Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.
Características:
- Baixa toxicidade;
- Alta penetração;
- Alta adesão ao metal;
- Agente anti corrosivo;
- Resistência à água.
Aplicações:
- Cabos lubrificantes, correntes, engrenagens de condução aberta, articulações, juntas, alavancas, hastes, rolamentos, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso e que possam ter eventual e inevitável contato com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais. Modo de Usar:
- Agite antes de usar;
- Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
- Aplique diretamente no local a ser lubrificado.
Principais Vantagens:
- Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos;
- Penetra em pequenas folgas;
- Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga;
- Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação;
- Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação.
O Lubrificante - HHS FG é um lubrificante de baixa toxicidade para lubrificação de peças e equipamentos que possam ter contato eventual com alimentos, medicamentos e áreas controladas. Possui ótima penetração e excelente aderência ao metal, resistindo à ação da força centrífuga. Oferece ação prolongada e age contra a corrosão. Possui resistência à água, podendo ser utilizado em áreas que sofram lavagem com água constante, além de resistir a temperaturas de -25°C a +180°C.
Características:
- Baixa toxicidade;
- Alta penetração;
- Alta adesão ao metal;
- Agente anti corrosivo;
- Resistência à água.
Aplicações:
- Cabos lubrificantes, correntes, engrenagens de condução aberta, articulações, juntas, alavancas, hastes, rolamentos, corrediças e dobradiças em locais de difícil acesso e que possam ter eventual e inevitável contato com alimentos, medicamentos, cosméticos e produtos para animais. Modo de Usar:
- Agite antes de usar;
- Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
- Aplique diretamente no local a ser lubrificado.
Principais Vantagens:
- Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos;
- Penetra em pequenas folgas;
- Não escorre, não espalha quando submetido à ação centrífuga;
- Age como proteção, evitando formação de ferrugem e oxidação;
- Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08931076 |
Densidade | 0,8g/cm³ a 20°C |
Four Ball | 250Kgf (ASTM D/ 2596 ou NBR 15353) |
Cor | Incolor |
Embalagem | 500ml |
Ponto de Gota | 200°C (ASTM D 566/ NBR 6564) |
Viscosidade Cinética | 30mm²/s a 40°C |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 4050641867162 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |