FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893107003 Copiado!

    Graxa Multiuso de Grau Alimentício 400g - Wurth - 0893107003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do produto:

    A Graxa Multiuso de Grau Alimentício é um produto para lubrificação de equipamentos planos em indústrias alimentícias, farmacêuticas, de cosméticos ou em área de controle. À base de óleo sintético, possui coloração branca para fácil visualização nos pontos de lubrificação e baixa toxicidade. Adere facilmente no metal, resistindo à ação de produtos químicos, corrosão e oxidação. O produto não possui odor nem sabor, resiste à lavagem por água e apresenta excelente desempenho entre -45°C e +180°C.

    Características:

    - Baixa toxicidade;
    - Coloração branca;
    - Alta adesão ao metal;
    - Resistência à água;
    - Alta resistência a produtos químicos;
    - Resiste a trabalho constante em alta temperatura;
    - Envase em cartucho (diferencial).

    Aplicações:

    - Indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas, de cosméticos e qualquer outra aplicação onde possa haver contato eventual do lubrificante com o produto;
    - Adequado para rolamentos, bombas, correias transportadoras, guias e mancais.

    Modo de usar:

    - Limpe as peças a serem lubrificadas, de preferência com produtos de grau alimentício. Garanta que toda a graxa antiga tenha sido retirada;
    - Com auxílio de uma pistola aplicadora manual ou pneumática (não inclusa), aplique diretamente sobre a área a ser lubrificada;
    - Siga as recomendações do fabricante do equipamento.

    Principais Vantagens:

    - Pode ser usado para lubrificação em áreas de controle, indústria de alimentos e medicamentos;
    - Fácil visualização do ponto de lubrificação;
    - Não escorre e não espalha quando submetido à ação centrífuga;
    - Não sai após lavagem com água. Maior duração da lubrificação;
    - Pode ser utilizado na linha de produção, em contato eventual com produtos químicos;
    - Resiste até 180°C em trabalho constante.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893107003
    Densidade 0,87 - 0,93g/cm³ (a 20°C)
    Four Ball 300Kgf e 250Kgf (ASTM D/ 2596 ou NBR 15353)
    Cor Branco
    Embalagem 400g
    Ponto de Gota >250°C
    Aspecto Pastoso
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4045989589142
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade