FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893117406 Copiado!

    Desengraxante Universal FG 5L - Wurth - 0893117406 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O DESENGRAXANTE UNIVERSAL FG é um produto com alta eficiência na remoção de óleos de origem mineral e animal, graxas, gorduras orgânicas e inorgânicas, resíduos orgânicos como sangue, corantes e outros resíduos de superfícies laváveis, graças à sua formulação com tensoativos de baixa toxidade. Possui registro NSF como risco A6, o que o classifica como um produto ideal para limpeza de áreas de risco de contaminação em áreas fisiologicamente e ecologicamente sensíveis.

    Características:

    - Ação 3 em 1: DESENGRAXANTE, DETERGENTE E DESENGORDURANTE;
    - Detergente à base de tensoativos;
    - Possui registro na NSF como risco A6;
    - Altamente concentrado;
    - Limpeza muito eficiente;
    - Alta gama de aplicação;
    - Não deixa resíduo;
    - Não agride as superfícies.

    Principais Vantagens:

    - Alta eficiência na limpeza;
    - Remoção de óleos e graxas sem esforço;
    - Pode ser utilizado para limpeza de superfícies fisiologicamente e ecologicamente sensíveis;
    - 1L de produto gera até 11L de solução pronta para uso;
    - Limpa desde sujeiras leves até sujeiras pesadas;
    - Não agride nenhum tipo de superfície, quando aplicado de modo correto;
    - Pode ser aplicado em diferentes superfícies como: metais, plásticos, madeira, mármore;
    - Limpeza de piso, utensílios, peças, maquinários, equipamentos, etc;
    - Não deixa nenhum resíduo na superfície após enxágue.

    Aplicações:

    - Indicado para limpeza de cozinhas industriais, restaurantes, padarias, lanchonetes, praças de alimentação, etc;
    - Limpeza de utensílios que tenham contato com alimentos, medicamentos, embalagens controladas, entre outros;
    - Para limpeza de áreas com risco de contaminação;
    - Limpeza de maquinários de produção, bancadas e acessórios em indústrias: Farmacêutica, Alimentícia, Cosmética, de Ração animal, entre outros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893117406
    Densidade 1,03 – 1,04 g/ml
    Cor Laranja
    Embalagem 5L
    Ponto de Fulgor ND
    Ponto de Ebulição +105ºC
    Odor Característico
    pH a 25ºC 10,5 – 11,5 (puro)
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4058794098587
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade