Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893017102 Copiado!

    Fluido de Freio Dot 4 500ml Embalagem com 12 Unidades - Wurth - 0893017102 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Recomendado para o sistema hidráulico de freios e embreagem de automóveis, caminhões, ônibus, pick-up e tratores.

    Características:

    - Funciona como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema;
    - Têm elevados pontos de ebulição. Resiste à altas temperaturas: ;
    - Dot 3 240ºC;
    - Dot 4 250ºC;
    - Dot 5.1 280ºC;
    - Garante a segurança do sistema de freios ;
    - Não contem solventes.

    Aplicações:

    - Sistemas hidráulicos de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups, tratores e motos;
    - DOT-3 é indicado para Veículos da linha leve somente para uso moderado;
    - DOT-4 é indicado para veículos linhas leve, pesada e importados;
    - DOT-5.1 é indicado para veículos linhas leve, pesada, importados e aqueles que se fizerem necessário um fluido que atenda a altas temperaturas e maior fluidez (alta performance).

    Modo de usar:

    - Siga as recomendações do Fabricante do veículo conforme manual do veículo. Na ausência destas recomendações, trocar o fluído a cada 12 meses.

    Principais Vantagens:

    - Garante a segurança do sistema de freios;
    - Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;
    - Funciona como lubrificante e previne a corrosão;
    - Não ataca borrachas, anéis e gaxetas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893017102
    Base Química Glicol
    Densidade 1,115 (à 20°C)
    Cor Vermelho
    Embalagem 500ml
    Ponto de Ebulição 250°C (como recebido) e 243°C (úmido)
    Composição 12 Unidades
    PH à 20°C 7,8
    Código de barras 7891799472931
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade