Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.
Características:
- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;
- Facilita a montagem e desmontagem das peças;
- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.
Aplicações:
- Rolamentos com diâmetro superior a 4”(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;
- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;
- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).
Principais Vantagens:
- Pasta lubrificante para altas temperaturas;
- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;
- Facilita desmontagem;
- Reduz atrito;
- Resistente à água.
O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.
Características:
- Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
- Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;
- Facilita a montagem e desmontagem das peças;
- Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;
- Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
- Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.
Aplicações:
- Rolamentos com diâmetro superior a 4”(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;
- Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
- Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;
- Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
- Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;
- Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;
- Termostato de ar condicionado e velas de ignição;
- Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;
- Polos de bateria e proteção de contatos;
- Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).
Principais Vantagens:
- Pasta lubrificante para altas temperaturas;
- Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;
- Facilita desmontagem;
- Reduz atrito;
- Resistente à água.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 08938001 |
Temperatura de Trabalho | -20°C a +1200°C |
Densidade | 0,428 g/cm³ a 20°C |
Cor | Cobre |
Embalagem | 100g |
Ponto de Ebulição | -44°C |
Aparência | Spray, pasta |
Odor | Característico |
Temperatura de auto ignição | Não é auto inflamável |
Inflamabilidade | Alta (no caso do produto em spray) |
Temperatura de ignição | 285°C |
Solubilidade | Insolúvel (em água) |
Código de barras | 4046777449914 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |