FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 08938002 Copiado!

    Pasta CU 800 Pote 1kg - Wurth - 08938002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O CU 800 é uma pasta lubrificante, adesiva e anti bloqueio à base de cobre, que atua como redutor de atrito e protetivo contra corrosão em aplicações sujeitas à altas temperaturas. Sua principal função é impedir que os componentes mecânicos de fixação engripem ou travem.

    Características:

    - Alta resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
    - Ampla faixa de aplicação, entre -20°C a +1.200°C;
    - Facilita a montagem e desmontagem das peças;
    - Reduz o atrito, prevenindo o travamento e a soldagem à frio das peças;
    - Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
    - Não escorre ou funde no ponto de lubrificação, por não ter ponto de gota.

    Aplicações:

    - Rolamentos com diâmetro superior a 4”(quatro polegadas), que trabalham em baixa rotação;
    - Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
    - Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas;
    - Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
    - Montagem de bicos injetores, junta de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamentos, pino rolete do patim, etc;
    - Usado para prevenção de chiados na parte de trás de discos de freio;
    - Termostato de ar condicionado e velas de ignição;
    - Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquina;
    - Polos de bateria e proteção de contatos;
    - Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).

    Principais Vantagens:

    - Pasta lubrificante para altas temperaturas;
    - Evita travamento, desgaste e corrosão de peças metálicas;
    - Facilita desmontagem;
    - Reduz atrito;
    - Resistente à água.
    Marca Wurth
    Código do Produto 08938002
    Temperatura de Trabalho -20°C a +1200°C
    Densidade 0,428 g/cm³ a 20°C
    Cor Cobre
    Embalagem 1kg
    Aparência Spray, pasta
    Ponto de Ebulição -44°C
    Odor Característico
    Temperatura de auto ignição Não é auto inflamável
    Inflamabilidade Alta (no caso do produto em spray)
    Temperatura de ignição 285°C
    Solubilidade Insolúvel (em água)
    Código de barras 4050641568991
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade