Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O grafite é um lubrificante sólido, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas. Spray ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de Usar:
Pó ;
- Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos;
- Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante. Spray ;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
O grafite é um lubrificante sólido, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas. Spray ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de Usar:
Pó ;
- Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos;
- Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante. Spray ;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 089305215 |
Base Química | Grafite natural |
Ponto de Fusão | 3650ºC (grafite natural) |
Cor | Cinza Escuro |
Ponto de Fulgor | NA |
Embalagem | 15g |
Tonalidade | Metálico |
Composição | 24 Unidades |
Odor | Inodoro |
Estado Físico | Pó |
Solubilidade | Insolúvel em água |
Código de barras | 7891799258006 |
Ficha Técnica | Download |
FISPQ | Download |