FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893800120 Copiado!

    Graxa de Cobre em Spray 400ml/260g - Wurth - 0893800120 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Graxa de Cobre em Spray atua como redutor de atrito, protetivo contra ferrugem e como lubrificante em aplicações submetidas a altas temperaturas e baixas rotações.

    Características:

    - Produto à base de micropartículas de cobre dispersas em uma graxa de alta qualidade;
    - Atua como lubrificante, redutor de atrito;
    - Grande resistência à temperatura;
    - Atua como pasta anti aderente (anti seize) na montagem de peças e equipamentos, resistindo a aplicações de até +600ºC;
    - Grande resistência à água, soluções ácidas e alcalinas;
    - Facilita a montagem e desmontagem de peças;
    - Evita oxidação, inclusive em contatos elétricos (condutor de eletricidade);
    - Não escorre, não possui ponto de gota e não funde;
    - Evita a fusão a frio de peças.

    Aplicações:

    - Indicado para elementos que tenham movimento mecânico sujeito a condições estressantes, elevadas temperaturas e pressões;
    - Rolamentos com diâmetro superior a 4”(quatro polegadas) que trabalham em baixa rotação;
    - Bicos de injeção de injetoras e extrusoras de plástico;
    - Componentes de fornos em indústrias metalúrgicas e cerâmicas;
    - Componentes de caldeiras, moto redutores, moldes de injeção plástica e borracha;
    - Montagem de bicos injetores, juntas de cabeçote, prisioneiros de turbina, coletores de escapamento, pino rolete do patim, etc;
    - Termostatos de ar condicionado e em velas de ignição;
    - Roscas, engrenagens, correntes, rodas dentadas, alavancas, pivôs, roldanas, junções e dobradiças em todo o tipo de equipamento e máquinas;
    - Polos de bateria e proteção de contatos;
    - Bicos de solda MIG (impede a formação de respingo).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893800120
    Temperatura de Trabalho -20ºC a +600ºC
    Densidade 0,85g/ml
    Cor Cobre
    Embalagem 400ml
    Aparência Graxa em spray
    Ponto de inflamabilidade <0 ° C
    Temperatura máxima de trabalho +1.100ºC
    Odor característico
    Temperatura de auto ignição Não é auto inflamável
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799450168
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade