FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 389010 Copiado!

    Grafite Spray 200ml - Wurth - 389010 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O grafite é um lubrificante sólido, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.

    Características:

    - Lubrificante a seco;
    - Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
    - Alto poder de penetração;
    - Lubrificante em pó (versão 15g).

    Aplicações:

    Pó ;
    - Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
    - Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas. Spray ;
    - Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.

    Modo de Usar:

    Pó ;
    - Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos;
    - Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante. Spray ;
    - Agite o produto antes de usar;
    - Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
    - Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.

    Principais Vantagens:

    - Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
    - Ação duradoura;
    - Alcança áreas de difícil acesso;
    - Não escorre.
    Marca Wurth
    Código do Produto 389010
    Base Química Grafite natural
    Ponto de Fusão 3650ºC (grafite natural)
    Cor Cinza Escuro
    Embalagem 200ml
    Ponto de Fulgor -60ºC (propelente)
    Tonalidade Metálico
    Odor Inodoro
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Físico Líquido premido
    Código de barras 7891799045951
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade