FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893261500 Copiado!

    Fluido de Corte Multi WFC 500ml - Wurth - 0893261500 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Fluido de Corte Multi - WFC é um fluido de corte sintético multiuso, pronto uso, que oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e corte de ligas e aços de altíssima dureza onde exista necessidade de ótimo acabamento. Seu uso desde o início da operação prolonga a vida útil da ferramenta, facilitando a ação do corte e aumentando a produtividade.

    Características:

    - Produto pronto uso;
    - Lubrificação máxima - mínimo atrito ferramenta-peça cavaco - aumenta a vida útil da ferramenta e garante um perfeito acabamento da peça. Reduz o desgaste e previne engripamento. Minimiza o esforço das máquinas operatrizes nas operações de corte;
    - Refrigeração máxima - o controle da temperatura evita a deformação da peça e/ou falhas dimensionais. Impede a solda do cavaco na ferramenta;
    - Reduz o esforço de corte, oferece excelente acabamento e precisão dimensional;
    - Quando usado no último passo da usinagem assegura um acabamento excepcional;
    - Produto isento de solventes voláteis;
    - Ecológico.

    Aplicações:

    - Para usinagens pesadas e corte de ligas e aços de altíssima dureza, tais como aço inox 360, 470, titânio, VK10, VK5, W10;
    - Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
    - Maioria das operações de usinagens, tais como: rosqueamento, mandrilhamento, serragem, torneamento, fresamento, furação, etc;
    - Indicado para máquinas que fazem roscas externas, devido à redução de esforço de corte, prevenindo inclusive a quebra de machos e cossinetes, além de oferecer um excelente acabamento nos filetes;
    - Indicado tanto para operações manuais de usinagem quanto em máquinas operatrizes que trabalham com adição direta do fluído na ferramenta;
    - Substitui óleos minerais integrais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893261500
    Densidade 0,90g/cm³
    Cor Amarelo Claro
    Ponto de Fulgor >65°C
    Embalagem 500ml
    Aspecto Líquido
    Viscosidade 4cSt (a 40°C)
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799420390
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade