FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893050400 Copiado!

    Fluido de Corte Spray 400ml/270g - Wurth - 0893050400 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fluido de corte em spray, oferece ação refrigerante e lubrificante para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, para uso em instrumentos e máquinas automáticas.

    Características:

    - Produto pronto para uso;
    - Alto poder lubrificante;
    - Alto poder refrigerante;
    - Prolonga a vida útil das brocas, fresas, machos e serras copo;
    - Minimiza o esforço das máquinas;
    - Isento de solventes voláteis;
    - Seu uso desde o início da operação prolonga a vida útil das ferramentas, facilitando a ação de corte, furo e rosqueamento, aumentando a produtividade e oferecendo excelente acabamento.

    Aplicações:

    - Para operações de corte, furo e abertura de roscas, em metais ferrosos e não ferrosos. Modo de usar ;
    - Agite bem a lata;
    - Aplique o produto diretamente no ponto de usinagem durante todo o processo, a uma distância de 15 cm.

    Principais Vantagens:

    - Reduz o atrito entre a peça e a ferramenta;
    - Reduz o desgaste e previne o engripamento;
    - Aumenta a vida útil das ferramentas e equipamentos;
    - Excelente acabamento;
    - Produto inodoro.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893050400
    Densidade 0,9 g/ml
    Cor Amarelo Claro
    Embalagem 400ml
    Aparência Líquido Spray
    Ponto de inflamabilidade <0 ° C
    Odor Inodoro
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 7891799450151
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade