FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893050111 Copiado!

    Óleo de Corte para Alumínio 5L - Wurth - 0893050111 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Óleo de Corte para Alumínio é um óleo sintético de base vegetal, solúvel em água, para lubrificação e refrigeração, na operação de usinagem de metais não ferrosos, em máquinas operatrizes que trabalham com óleo de corte recirculante.

    Características:

    - Produto concentrado;
    - Alto poder de lubrificação e refrigeração;
    - À base de lubrificantes sintéticos;
    - Possui agente antiespumante;
    - Excelente lubricidade, gerando maior produtividade e aumentando a vida útil da ferramenta;
    - Contém agente antimicrobiano e anticorrosivo, evitando a oxidação das peças e dos equipamentos, além da baixa formação de espuma;
    - Elaborado a partir de fontes renováveis e isento de óleo mineral, metais pesados, cloro, enxofre e fenóis, oferece melhor segurança à saúde do usuário e ao meio ambiente, atendendo as especificações da NR15;
    - Recomendado para empresas que possuem certificação ISO 14.000 ou Sistema de Gestão da segurança, meio ambiente e saúde.

    Aplicações:

    - Indicado para operações de retífica, tornos convencionais, tornos CNC, fresas, furadeiras, mandrilhadora, plainas, serras;
    - Para usinagem de metais não ferrosos, especialmente o alumínio, em sistemas centralizados e/ou reservatório de máquina operatriz.

    Principiais Vantagens:

    - Máxima refrigeração e lubrificação ;
    - Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
    - Não irrita a pele do operador;
    - Resistente à deterioração;
    - Melhor acabamento das peças;
    - Maior durabilidade das ferramentas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893050111
    Densidade 1,04g/cm³
    Cor Amarelo
    pH 3% em água 9,3
    Fator de Retração 3,0
    Embalagem 5L
    Aspecto Líquido
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4046777491364
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade