Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O Óleo de Corte Multi - WOC é um óleo sintético multiuso para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Possui excelente durabilidade, ótimo poder de refrigeração, lubrificação e efeito anticorroivo. O produto é biodegradável, não irrita a pele quando usado adequadamente, facilitando sua manipulação e reduzindo os riscos de uso e descarte. Não provoca manchas em metais amarelos, alumínio e aço inox.
Características:
- Produto concentrado;
- Ótima resistência à deterioração;
- Não ataca componentes das máquinas operatrizes e das peças usinadas;
- Não produz névoa no ambiente de trabalho;
- Baixa formação de espuma;
- Produto sintético;
- Isento de Nitritos, fenóis, óleos minerais, metais pesados, cloro, enxofre, aminas secundárias e etc;
- Contém aditivos anticorrosivos e microbiológicos;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Ecológico.
Aplicações:
- Operações de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, tais como: rosquear, mandrilar, afiar, aplainar, brunir, escarear, serrar, furar, etc;
- Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
- Para máquinas operatrizes, inclusive retíficas e CNC.
Principais Vantagens:
- Ótimo poder de refrigeração e lubrificação;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Não irrita a pele do operador;
- Alta durabilidade do produto;
- Melhor acabamento das peças;
- Maior durabilidade das ferramentas.
O Óleo de Corte Multi - WOC é um óleo sintético multiuso para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Possui excelente durabilidade, ótimo poder de refrigeração, lubrificação e efeito anticorroivo. O produto é biodegradável, não irrita a pele quando usado adequadamente, facilitando sua manipulação e reduzindo os riscos de uso e descarte. Não provoca manchas em metais amarelos, alumínio e aço inox.
Características:
- Produto concentrado;
- Ótima resistência à deterioração;
- Não ataca componentes das máquinas operatrizes e das peças usinadas;
- Não produz névoa no ambiente de trabalho;
- Baixa formação de espuma;
- Produto sintético;
- Isento de Nitritos, fenóis, óleos minerais, metais pesados, cloro, enxofre, aminas secundárias e etc;
- Contém aditivos anticorrosivos e microbiológicos;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Ecológico.
Aplicações:
- Operações de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, tais como: rosquear, mandrilar, afiar, aplainar, brunir, escarear, serrar, furar, etc;
- Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
- Para máquinas operatrizes, inclusive retíficas e CNC.
Principais Vantagens:
- Ótimo poder de refrigeração e lubrificação;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Não irrita a pele do operador;
- Alta durabilidade do produto;
- Melhor acabamento das peças;
- Maior durabilidade das ferramentas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0893264502 |
Densidade | 1,065g/cm³ |
pH | 9,5 (3% em água) |
Embalagem | 20L |
Fator de Retração | 3,33 |
Aspecto | Líquido |
Tonalidade | Amarelo Esverdeado |
Solubilidade | Solúvel em água |
Código de barras | 7891799420420 |
Ficha Técnica | Download |