FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2501 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893264501 Copiado!

    Óleo de Corte Multi WOC 5L - Wurth - 0893264501 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Óleo de Corte Multi - WOC é um óleo sintético multiuso para usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Possui excelente durabilidade, ótimo poder de refrigeração, lubrificação e efeito anticorroivo. O produto é biodegradável, não irrita a pele quando usado adequadamente, facilitando sua manipulação e reduzindo os riscos de uso e descarte. Não provoca manchas em metais amarelos, alumínio e aço inox.

    Características:

    - Produto concentrado;
    - Ótima resistência à deterioração;
    - Não ataca componentes das máquinas operatrizes e das peças usinadas;
    - Não produz névoa no ambiente de trabalho;
    - Baixa formação de espuma;
    - Produto sintético;
    - Isento de Nitritos, fenóis, óleos minerais, metais pesados, cloro, enxofre, aminas secundárias e etc;
    - Contém aditivos anticorrosivos e microbiológicos;
    - Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
    - Ecológico.

    Aplicações:

    - Operações de usinagem de metais ferrosos e não ferrosos, tais como: rosquear, mandrilar, afiar, aplainar, brunir, escarear, serrar, furar, etc;
    - Pode ser utilizado em aço, ferro fundido, ferro laminado, inox, alumínio, latão, bronze, estanho e cobre;
    - Para máquinas operatrizes, inclusive retíficas e CNC.

    Principais Vantagens:

    - Ótimo poder de refrigeração e lubrificação;
    - Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
    - Não irrita a pele do operador;
    - Alta durabilidade do produto;
    - Melhor acabamento das peças;
    - Maior durabilidade das ferramentas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893264501
    Densidade 1,065g/cm³
    pH 9,5 (3% em água)
    Embalagem 5L
    Fator de Retração 3,33
    Aspecto Líquido
    Tonalidade Amarelo Esverdeado
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 7891799420413
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade