FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893117414 Copiado!

    Desengraxante Express Power 500ml - Wurth - 0893117414 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desengraxante Express Power é um desengraxante multiúso em aerossol formulado à base de solventes orgânicos de alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos. Por possuir solvente de alta volatilidade, limpa e seca em segundos. Desenvolvido para remoção de óleo, graxas, fluído de freios e outros contaminantes, sem a necessidade de enxaguar a peça.

    Características:

    - À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;
    - Altamente volátil;
    - Não precisa de enxágue para limpeza das peças;
    - Rápida eliminação de óleos, graxas, fuligem e resíduos oleosos;
    - Isento de silicone;
    - Isento de Acetona.

    Aplicações:

    - Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;
    - Indicado para desengraxe e limpeza de máquinas e equipamentos;
    - Limpeza de peças antes de vedação, selagem ou colagem;
    - Para uso na manutenção de peças e equipamentos;
    - Limpeza de ferramentas e maquinários.

    Modo de Usar:

    - Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;
    - Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;
    - Essa secagem ocorre em segundos;
    - Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.

    Restrições de Uso:

    - Nunca aplique sobre a superfície aquecida.

    Principais Vantagens:

    - Spray em alta pressão que auxilia durante a limpeza;
    - Limpa sem danificar plásticos e borrachas*;
    - Limpa sem deixar resíduo;
    - Seca em segundos;
    - Reduz o tempo de manutenção;
    - Não danifica peças pintadas*.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893117414
    Densidade 0,695g/ml (a 15ºC)
    Cor Incolor
    Embalagem 500ml
    Ponto de Fulgor -16ºC
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4062856078202
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade