FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893900300 Copiado!

    Pasta Desengraxante 3kg - Wurth - 0893900300 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Pasta Desengraxante é ideal para limpeza das mãos com sujeiras pesadas, sem enxágue. Limpa profundamente, removendo graxas, óleos, tintas, vernizes, colas e gorduras de forma prática e eficiente. Por não conter micro abrasivos, não há risco de provocar lesões na pele, evitando assim o aparecimento de dermatites, micoses e etc. Possui em sua formulação componentes hidratantes, evitando o ressecamento da pele. O produto não agride o meio ambiente, não entope ralos e pias.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - Prática aplicação;
    - Produto não agressivo;
    - Não possui abrasivos em sua formulação;
    - Possui componentes hidratantes em sua formulação;
    - Melhor remoção da sujeira.

    Aplicações:

    - Remoção de sujeiras pesadas das mãos como graxas, óleo, colas, tintas, etc.

    Modo de usar:

    - Aplique cerca de 5-10g do produto na palma da mão, aproximadamente a quantidade do tamanho de uma moeda;
    - Esfregue as mãos até a remoção total da sujeira;
    - Limpe as mãos em um pano limpo, ou, caso prefira, lave as mãos com água corrente.

    Principais Vantagens:

    - Remove sujeira pesada das mãos como graxas, óleos e colas;
    - Não necessita de água para remoção;
    - Não agride a pele do usuário;
    - Não entope pias e ralos;
    - Não resseca a pele.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893900300
    Densidade 1,090g/cm³
    Cor Branco
    pH 8,5 (da solução a 1%)
    Embalagem 3kg
    Aspecto Gel
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Código de barras 4050641914095
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade