FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890150201 Copiado!

    Limpa Telas 100ml - Wurth - 0890150201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Telas é ideal para limpar e desengordurar telas de tablets, TV’s (exceto Plasma), GPS, celulares, notebooks, câmeras digitais e monitores em geral, removendo marcas de dedo, poeira e gordura. Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies incluindo acabamento “black piano”, capas de borracha e silicone.

    Características:

    - Limpa e desengordura as mais diversas telas;
    - Pode ser utilizado em diferentes tipos de superfícies;
    - Não deixa marcas e resíduos;
    - Produto incolor e inodoro.

    Aplicações:

    - Monitores em geral;
    - Tela de Equipamentos Industriais;
    - Visores;
    - Telas de tablets;
    - TV’s (exceto Plasma);
    - GPS;
    - Celulares;
    - Notebooks;
    - Câmeras digitais.

    Restrições de uso:

    - Nunca aplique diretamente no equipamento! Utilize o produto em pequena quantidade, borrifando no pano, para não encharcar o equipamento.

    Modo de usar:

    - O aparelho deve estar desligado e frio;
    - Borrife o produto em um pano de microfibra;
    - Limpe a superfície com movimentos circulares leves e deixe agir por 10 minutos;
    - Em seguida, utilizando o lado seco do pano de microfibra seque a superfície completamente.

    Principais Vantagens:

    - Limpa e desengordura as mais diversas telas;
    - Não mancha, não engordura;
    - Fácil aplicação;
    - Incolor e Inodoro.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890150201
    Densidade Relativa 0,985 g/cm3 (20/4ºC)
    pH (solução a 1%) 5,0 – 7,0
    Embalagem 100ml
    Aspecto Límpido incolor
    Odor Característico
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 4046777536201
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade