FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893151002 Copiado!

    Desengraxante Universal ECO-W 5L - Wurth - 0893151002 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Desengraxante Universal Eco-W é um produto base água, biodegradável, altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza e sem cheiro.

    Características:

    - Remoção de óleos e gorduras;
    - Alto poder de limpeza;
    - Não possui solvente;
    - Não possui cheiro;
    - Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;
    - Produto com laudo de biodegradabilidade;
    - Produto concentrado;
    - Solúvel em água;
    - Não agressivo;
    - Atende a ISO 14.000;
    - Ecologicamente correto;
    - Redução das emissões de poluentes com transporte e resíduos de descarte das embalagens.

    Aplicações:

    - Remoção de óleos, graxas, gorduras, fuligens, ceras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, ferramentas, peças, equipamentos, pisos e superfícies.

    Modo de Usar:

    - Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente;
    - Para otimizar o poder do desengraxante, dilua o mesmo em água quente;
    - Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa por pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador;
    - Esfregue;
    - Enxágue. Não deixe o produto secar na peça. Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue novamente;
    - Seque a peça antes de usar;
    - Não deixe a peça submersa na solução com o produto por mais de 15 minutos. Faça a limpeza por contato.

    Restrições de Uso:

    - Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato: ;
    - Peças com pintura anodizada;
    - Peças com pintura eletrostática;
    - Peças de aço carbono;
    - Não aplicar o produto em superfícies quentes.

    Principais Vantagens:

    - Remoção de óleos e graxas;
    - Limpa mais com menos produto;
    - Não agride borrachas nem desgasta materiais;
    - Pode ser utilizado em ambiente industrial;
    - Otimização de estoque;
    - Produto não inflamável.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893151002
    Temperatura de Ebulição 110°C
    Densidade a 20°C 1,08 g/cm³
    Cor Amarelo
    pH 10,5
    Embalagem 5L
    Ponto de Fulgor Não inflamável
    Aspecto Líquido
    Odor Característico
    Solubilidade Completamente solúvel (em água)
    Código de barras 4050641980526
    Declaração de Degradabilidade Download
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade