FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890144205 Copiado!

    Limpa Chassis 5L - Wurth - 3890144205 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado, desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - Não possui solvente;
    - Produto com dupla-ação: limpa e revitaliza o brilho da superfície metálica;
    - Produto concentrado, 1L de produto faz até 26L de solução pronto uso;
    - Pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão;
    - Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.

    Aplicações:

    - Limpeza de chassis, motor, suspensão, pisos de cozinhas industriais, sanitários, pisos metálicos industriais, dentre outros.

    Restrições de uso:

    - Produto de base alcalina. Não misturar com outros produtos químicos;
    - Nunca aplicar sobre superfície aquecida.

    Modo de usar:

    - Agite antes de usar;
    - Dilua o produto em água, fria ou quente, conforme indicação da tabela;
    - Faça a aplicação à sombra, com a superfície fria;
    - Aplique o produto sob pressão ou manualmente;
    - Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;
    - Não deixe o produto secar sobre a superfície;
    - Enxague com água em abundância até remover todo o produto.

    Principais Vantagens:

    - Limpa e desengraxa superfícies metálicas;
    - Produto solúvel em água;
    - Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para duas finalidades (limpeza e brilho);
    - Alto rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890144205
    Ponto de Fusão -10°C
    pH 11,0 (da solução 1%)
    Embalagem 5L
    Tonalidade Opaco
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799316211
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade