Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893118862 Copiado!

    Limpador Universal PRO 20L - Wurth - 0893118862 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O limpador universal é um produto alcalino, biodegradável formulado com a tecnologia de flotação de partículas, que consiste na separação de partículas de uma mistura sólida (sujidade), mediante a formação de espuma (ação tensoativa), permitindo assim a remoção da sujeira mesmo em locais de difícil acesso, tais como: fibras e ranhuras. O limpador universal pode ser utilizado em todos os tipos de superfície e é eficiente em todos os tipos de sujidade como: graxas, óleos, gorduras, fuligem, batom, sangue e resíduos orgânicos.

    Características:

    - Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;
    - Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;
    - Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;
    - Evita desgaste das superfícies;
    - Facilidade na limpeza;
    - Produto biodegradável;
    - Não ataca plásticos e borrachas;
    - Produto altamente concentrado;
    - Base alcalina: ação detergente superficial e imediata;
    - Efeito antiestático.

    Aplicações:

    - Limpeza de estofados e parte interna de veículos, ;
    - caminhões e ônibus;
    - Limpeza de superfícies encardidas com óleo, graxa e ;
    - fuligens;
    - Remoção de restos de adesivos e colas;
    - Limpeza geral nos mais diversos materiais como plásticos, ;
    - madeiras, metais, vidro, estofados, tecidos, borrachas, ;
    - carpetes, tapetes, louças, azulejo, etc;
    - Ideal para limpeza de móveis e superfícies de trabalho.

    Principais Vantagens:

    - Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;
    - Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;
    - Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;
    - Remove restos de adesivo;
    - Alto poder tensoativo - evita desgastes da superfície.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893118862
    Cor Incolor
    pH 9,0 a 10,0 (sol. a 1%)
    Embalagem 20L
    Aparência Líquido translúcido
    Odor Característico
    Solubilidade Miscível em água, álcoois e cetonas
    Código de barras 7891799472993
    Ficha de emergência Download
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade