FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2502 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 3890154 Copiado!

    Desengraxante Limpa Sider 20L - Wurth - 3890154 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Sider é um desengraxante alcalino para limpeza de plásticos, tais como lonas vinílicas de caminhões, pisos e superfícies plásticas em geral. Remove facilmente incrustações de poeira, graxa, fuligem, dentre outros. Desenvolvido a partir de uma formulação balanceada, o produto é biodegradável e de baixa toxidez. Não agride superfícies pintadas ou adesivadas, não agride a saúde do operador e possui baixo impacto ambiental na rede de efluentes.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - Não possui solvente;
    - Baixa toxidez;
    - Produto concentrado, 1L do produto faz até 11L de solução para pronto uso;
    - Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;
    - Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.

    Aplicações:

    - Limpeza de siders, toldos, lonas, superfícies adesivadas, outdoors, plásticos em geral, entre outros;
    - Remoção de poeira, graxa, óleo, fuligem, gordura, resíduos orgânicos, etc.

    Modo de usar:

    - Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente;
    - Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa sob pressão ou manualmente;
    - Deixe o produto agir sobre a superfície no máximo por 2 minutos;
    - Esfregue a área;
    - Enxague com água em abundância até remover toda sujeira;
    - Caso seja necessário, repita a operação;
    - Não deixe o produto secar na lona;
    - Em superfícies encardidas, o processo deverá ser repetido por várias vezes até a obtenção do resultado satisfatório.

    Principais Vantagens:

    - Alto poder desengraxante;
    - Não agride plásticos, borrachas, superfícies pintadas ou adesivadas;
    - Atende as normas da ISO 14.000;
    - Alto rendimento.
    Marca Wurth
    Código do Produto 3890154
    Densidade 1,05g/cm³
    Cor Azul
    pH 10,5 (da solução 1%)
    Embalagem 20L
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799307127
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade