FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 089314005 Copiado!

    Limpador Industrial 5L - Wurth - 089314005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpador Industrial é um desengraxante para remoção de sujeiras difíceis como óleos, gorduras e resíduos de cola e de adesivos. Pode ser utilizado para limpar estofados com tecidos escuros, onde exista a necessidade de uma limpeza profunda.

    Características:

    - Alto poder de limpeza;
    - Desengraxante e removedor de sujeira;
    - Especialmente eficaz na remoção de adesivos.

    Aplicações:

    - Limpeza de sujeiras e graxas;
    - Remoção de restos de adesivos, principalmente autocolantes.

    Restrições de uso:

    - Verificar a compatibilidade do produto com peças de plástico, borracha e superfícies pintadas.

    Modo de usar:

    - Aplique o produto no local desejado;
    - Aguarde pela ação do produto por 1 - 2 minutos;
    - Passe um pano limpo sobre o local;
    - Em caso de resíduos de adesivo, esfregue com um pano, esponja ou pincel para auxiliar na remoção;
    - O produto poderá ser aplicado por pulverização com ar comprimido ou aplicador manual.

    Principais Vantagens:

    - Limpa óleo e graxa além de remover cola de adesivos e remover tintas;
    - A ação do spray facilita na remoção do resíduo. Permite que o produto alcance até os locais de difícil acesso.
    Marca Wurth
    Código do Produto 089314005
    Densidade 0,73g/cm³ (em 20°C)
    Cor Amarelo
    pH Não aplicável
    Embalagem 5L
    Ponto de Combustão -60°C
    Odor Cítrico
    Solubilidade Insolúvel em água
    Estado Líquido
    Código de barras 7891799246044
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade