FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2503 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893465201 Copiado!

    Limpa Obras e Porcelanato PRO 5L - Wurth - 0893465201 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Limpa Obras & Porcelanato Pro foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.

    Características:

    - Produto pronto para uso;
    - Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;
    - Cheiro suave;
    - Alto poder de limpeza;
    - Não mancha as superfícies*;
    - Restaura o aspecto original das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).

    Aplicações:

    - Limpeza geral de fim de obra ;
    - Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;
    - Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.

    Principais Vantagens:

    - Praticidade na aplicação;
    - Remove até restos superficiais de cimento;
    - Não danifica ou mancha a superfície.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893465201
    Densidade 1,16
    pH 2,5 (em solução a 1%)
    Embalagem 5L
    Ponto de Ebulição 100°C
    Tonalidade Esverdeado
    Odor Característico
    Solubilidade Totalmente solúvel em água
    Estado Físico Liquido límpido
    Código de barras 4046777428841
    Ficha Técnica Download
    FISPQ Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade